Caja de conexión de aparatos para pared hueca

Ref.: 0975030800
Ver todas las versiones

APPCONSKT-HW-VDE-H61MM-D68MM-BIG

Descripción

APPCONSKT-HW-VDE-H61MM-D68MM-BIG

Profundidad

61 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 4 tubos EN 20
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

68 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 40 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Diámetro

68 mm
Más Información

Número de entradas de línea

8 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Número de piezas de conexión

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.884 g
Más Información

ODU

0
Más Información