Pack de mangueras para soldar MIG/MAG MB 15 AK

Ref.: 0984160130

ANTORCHA-MIGMAG-WEM15-3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ANTORCHA MIG/MAG WEM-15 3M

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del alambre

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1730.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

3 m
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre

1 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0984160130

Ficha Técnica

32409719.pdf