Eliminador de grafitis

Ref.: 0893137
Ver todas las versiones

ANTIGRAFITI CHICLES/TEXTILES SPRAY 500ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fuerza limpiadora muy elevada

- No perjudica el material y las superficies

- El producto penetra profundamente en el tejido y disuelve la pintura no deseada

- Breve periodo de secado debido a la reducida humedad residual

- No se moja por completo el tejido

- Sin AOX

- Sin silicona



APLICACIONES:

- Permite la eliminación eficaz de pintadas de laca, lápices de color y rotuladores

- Especialmente apto para disolver de forma suave restos de chicle sobre cualquier fondo

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Punto intermitente mínimo

45 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.94 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

479.167 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893137

Ficha Técnica

32405873.pdf