900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 1L

Más vistas
Descripción
REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PURO 1L
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Gama de anticongelantes Würth sin diluir.
• Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio.
• Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras.
• Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.
• No contiene nitratos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.
• Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, agentes antioxidantes y antiespumantes.
• Aumento del punto de ebullición.
• Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la atmósfera.
• Nula formación de espuma y de depósitos.
• Evita la corrosión por cavitación siempre que se mezcle por encima del 40% en volumen.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893332720 REFRIGERANTE PURO AZUL 1L 1 L 1 ud. VER
0893332721 REFRIGERANTE PURO AZUL 5L 5 L 4 uds. VER
0893332740 REFRIGERANTE PURO AZUL 200L 200 L 1 ud. VER
Ref Descripción Volúmen Ud Ver