Arandela de seguridad

Ref.: 049023
Ver todas las versiones

ANILLO-SEGURIDAD-DIN6799-(PHR)-D2,3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

3 mm
Más Información

Formulario

AR
Más Información

Diámetro nominal

2.3 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.3 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.066 g
Más Información

Diámetro interno

1.94 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

2.3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

049023

Ficha Técnica

32406462.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=049023