Arandela de seguridad

Ref.: 043832
Ver todas las versiones

ASEG-DIN471-A-32X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Anillos de seguridad Seeger DIN 471 para ejes exteriores

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

3.6 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

5.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.580 g
Más Información

Diámetro interno

29.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

30.3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

043832

Ficha Técnica

32406460.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=043832