Las unidades DIN 9926 sustituyen a las DIN 7993 de forma B
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
3.2 mm |
Diámetro nominal |
70 mm |
Anchura de la ranura |
25 mm |
Grosor |
3.2 mm |
Diámetro exterior |
74 mm |
DIN |
9926 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
70 mm |
Peso del producto (por artículo) |
12.399 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
73.2 mm |
Normas |
DIN 9926 |
Catálogo General |
0490000070 |