Soporte angular adaptador

Ref.: 086599912
Ver todas las versiones

ANGULO ALU ZEBRA D13

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ANGULO ALU ZEBRA D13
Soporte angular adaptador
Para fijar los raíles de montaje ZEBRA a los montajes para paneles solares y a los ganchos de tejado estándar

El soporte angular adaptador puede compensar desniveles de hasta 20 mm con el orificio ranurado

Acanalado en el soporte angular

Bloqueo positivo óptimo y de la fricción con el riel de montaje

Completamente premontado

Los rieles de montaje se pueden conectar al soporte angular adaptador sin ningún trabajo de preparación

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Adaptador adecuado para

Tornillo de doble rosca, M12
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

086599912

Ficha Técnica

32408414.pdf