EAN | 4046778356433 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 31162103 |
UNSPSC 9.0501 | 31162103 |
Material | Acero |
Superficie | Zinc, espesor de capa 5, satinado, azulado a azulado iridiscente |
Profundidad de taladro (h 1) | 35 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada 90 grados |
Accionamiento interno | Pozidrive |
Longitud del anclaje (l) | 92 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) | 60 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) | 30 mm |
Tipo de accionamiento | Pozidriv |
DIN | Paredes de ventanas; diseño y construcción |
Diámetro del orificio en el componente (d f) | 10.5 mm |
Diámetro de anclaje | 10 mm |
Ficha técnica | 12 01 0221.pdf |
Ficha técnica | 12 01 0222.pdf |