Fijación de perfil hueco BoxBolt® HDG

Ref.: 048591031
Ver todas las versiones

ANCLAJE-BOXBOLT-(35-63)-(HDG)-M10-CE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-BOXBOLT-(35-63)-(HDG)-M10-CE
Fijación de perfil hueco BoxBolt® HDG
Acero, galvanizado por inmersión en caliente, con marcado CE

Las propiedades mecánicas del material de los tornillos corresponden a la clase de resistencia 8.8 según la norma DIN EN ISO 898-1


La conexión se produce al apretar el tornillo mientras se sujeta el cuello del casquillo, lo que resulta en la expansión de este. Los pares de apriete pueden aplicarse con una llave dinamométrica. El elemento de unión de sección hueca solo está aprobado para un único uso.



Recomendamos la herramienta especial BoxSokTM para la instalación.


Para la fijación a secciones huecas u otros componentes de difícil acceso. El elemento de unión es especialmente adecuado para aplicaciones en las que el punto de instalación solo es accesible por un lado.


No supere nunca las cargas de trabajo permitidas. Antes de utilizar elementos de unión de secciones huecas, compruebe siempre que la estructura de acero pueda soportar las cargas requeridas.

Longitud del tornillo

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

63 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud mínima del agarre

35 mm
Más Información

Grosor del collar

7.4 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

18 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-20/1174
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

15 mm
Más Información

Diámetro del manguito

17.5 mm
Más Información

Par de apriete

45 Nm
Más Información

Ancho de llave, manguito

24 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Longitud del manguito

80 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

35-63 mm
Más Información
Scroll to top