Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
32 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
35 mm |
Longitud |
70 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.4 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Distancia centro a centro con varios accesorios (s cr) |
200 mm |
Holgura del borde para múltiples accesorios (c cr) |
150 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
40 mm |
Altura máxima del accesorio (d a) |
35 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
3.1 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.990 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090536 35 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=090536 35 |