Sensor de corriente digital TRMS con cable flexible que permite medir corriente eléctrica. Realiza mediciones en conductores eléctricos de difícil acceso. Complemento ideal para el electricista. Características - Medidor de corriente alterna AC. - Lectura directa de la intensidad. - Cable blindado firmemente conectada a la carcasa. - Innovador sistema de cableado para realizar mediciones en lugares de difícil acceso. - Gran pantalla LCD para una óptima lectura. - Resolución de 4.000 dígitos que permite una alta precisión. - Ideal para medir corrientes a unas pocas decenas de mA hasta corrientes de 400 A. - Dispositivo fácil de usar, con tan solo dos botones se realizan todas sus funciones: puesta en marcha, desactivar el auto apagado, memorizar la visualización (HOLD) o valor máximo (MAX HOLD). - Aparato ergonómico con gancho y bucle para un almacenamiento más cómodo.
Aplicaciones - Para ser usado en el rango de bajo voltaje en intervenciones domesticas como mantenimiento y servicio de instalaciones eléctricas en industria.
Nota - Para obtener una descripción detalladas de todas las funciones y valores de medida consultar el manual de usuario.
https://www.wurth.es/amperimetro-digital-wurth-flex434358AMPERIMETRO DIGITAL WURTH FLEX 400Sensor de corriente digital TRMS con cable flexible que permite medir corriente eléctrica. Realiza mediciones en conductores eléctricos de difícil acceso. Complemento ideal para el electricista.<br>Características<br>- Medidor de corriente alterna AC.<br>- Lectura directa de la intensidad.<br>- Cable blindado firmemente conectada a la carcasa.<br>- Innovador sistema de cableado para realizar mediciones en lugares de difícil acceso.<br>- Gran pantalla LCD para una óptima lectura.<br>- Resolución de 4.000 dígitos que permite una alta precisión.<br>- Ideal para medir corrientes a unas pocas decenas de mA hasta corrientes de 400 A.<br>- Dispositivo fácil de usar, con tan solo dos botones se realizan todas sus funciones: puesta en marcha, desactivar el auto apagado, memorizar la visualización (HOLD) o valor máximo (MAX HOLD).<br>- Aparato ergonómico con gancho y bucle para un almacenamiento más cómodo.<br><br>Aplicaciones<br>- Para ser usado en el rango de bajo voltaje en intervenciones domesticas como mantenimiento y servicio de instalaciones eléctricas en industria.<br><br>Nota<br>- Para obtener una descripción detalladas de todas las funciones y valores de medida consultar el manual de usuario.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6115959.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/6115959.jpg2024-02-16T19:31:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!