900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

AMBIENTADORES WÜRTH

Más vistas
Descripción
AMBIENTADORES WÜRTH
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Ambientadores para su aplicación en dispensadores automáticos.
Características
- Ambientador de micro pulverización con fragancias frescas para ambientar zonas de hogar, oficinas, lavabos, vestuarios, salas de reunión, despachos y en general allí donde se necesite crear un ambiente relajado y cómodo
- No mancha gracias a su fina pulverización
- Gran duración, por encima de los 2 meses
- Fabricada con aceites esenciales de alta calidad
Ventajas
- Compatible con la mayoría de dispensadores automáticos que hay en el mercado
- El ambientador Air se descarga totalmente, aprovechando al máximo el contenido del envase
Beneficios
- Este tipo de ambientadores, junto con el dispensador, son el complemento ideal para no tener ocupados los enchufes y no gastar electricidad
- Sistema de ambientación muy económico y efectivo
- Efecto inmediato y duradero

Ver más

Remitente:
Destinatario:
089376490 AMBIENTADOR WÜRTH FRESH AIR, 250 ML 1 ud. VER
089376495 AMBIENTADOR WÜRTH APPLE AIR, 250 ML 1 ud. VER
0893764912 AMBIENTADOR WÜRTH BABY AIR, 250 ML 1 ud. VER
0893764913 AMBIENTADOR WÜRTH HENO AIR, 250 ML 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver