Contenedor de transporte de aluminio

Ref.: 0962321040
Ver todas las versiones

-ALUBOX-U40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ALUBOX-40LTR

Profundidad

280 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

355 mm
Más Información

Profundidad interna

255 mm
Más Información

Anchura

378 mm
Más Información

Peso

1.9 kg
Más Información

Ancho interior

350 mm
Más Información

Volumen

32 l
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1900.000 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962321040

Ficha Técnica

32411535.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!