900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ALMOHADILLA ANTIFUEGO 250X130X35MM

Más vistas
Referencia: 0893305073
Descripción
ALMOHADILLA ANTIFUEGO 250X130X35MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Para el sellado de cavidades, canales eléctricas y tubos portacacble
Características
•El sistema almohadillas antifuego consiste en almohadillas de refrigeración de elevado rendimiento que, en combinación con la cinta intumescente, permite realizar sellados de cables, canalizaciones eléctricas y conductos de cables en paredes y techos que requieren un grado de resistencia al fuego, evitando la propagación de humos, gases tóxicos, calor y llamas.
•Envolvente almohadilla: tela de nylon.
•Contenido almohadilla: gránulos especiales con propiedades refrigerantes.
• Aprobación Técnica Europea: ETA-17/0651.
•Cinta intumescente: compuesta de material de alto poder de expansión térmica basado en grafito.
Ventajas
•Elevada resistencia al fuego, hasta 180 minutos (en función del tipo de aplicación).
•Fácil de usar, tanto para el sellado permanente como temporal.
•Especialmente indicado en situaciones con frecuentes adiciones o traslados de cableado.
•Puede ser reutilizado sin perder características de resistencia al fuego.
•No es necesario de el uso de selladores adicionales.
Beneficios
•Extrema simplicidad de instalación.
•Sistema limpio, libre de polvo y residuo.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: