Descripción del producto
Para el sellado de cavidades, canales eléctricas y tubos portacacble
Características
- El sistema almohadillas antifuego consiste en almohadillas de refrigeración de elevado rendimiento que, en combinación con la cinta intumescente, permite realizar sellados de cables, canalizaciones eléctricas y conductos de cables en paredes y techos que requieren un grado de resistencia al fuego, evitando la propagación de humos, gases tóxicos, calor y llamas.
- Envolvente almohadilla: tela de nylon.
- Contenido almohadilla: gránulos especiales con propiedades refrigerantes.
- Aprobación Técnica Europea: ETA-17/0651.
- Cinta intumescente: compuesta de material de alto poder de expansión térmica basado en grafito.
Ventajas
- Elevada resistencia al fuego, hasta 180 minutos (en función del tipo de aplicación).
- Fácil de usar, tanto para el sellado permanente como temporal.
- Especialmente indicado en situaciones con frecuentes adiciones o traslados de cableado.
- Puede ser reutilizado sin perder características de resistencia al fuego.
- No es necesario de el uso de selladores adicionales.
Beneficios
- Extrema simplicidad de instalación.
- Sistema limpio, libre de polvo y residuo.
Ver más