900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ALICATES PLANOS

Más vistas
Descripción
ALICATES PLANOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos.
• Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil y una gran precisión al agarrar y cortar distintos elementos.
• Puntas elásticas y flexibles que soportan altas cargas.
• Mango ergonómico y antideslizante con el cuello estrecho para poder usar en lugares estrechos.
• Óptima transmisión de fuerza.
• Norma: DIN ISO 5749.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
071401 559 ALICATE ZEBRA RECTO L160MM Mandíbula recta 160MM 1 ud. VER
071401 558 ALICATES ZEBRA CURVO L:200MM Mandíbula 40º 210MM 1 ud. VER
071401 557 ALICATES ZEBRA RECTO L:200MM Mandíbula recta 210MM 1 ud. VER
Ref Descripción Tipo Longitud Ud Ver