ALICATES VDE MULTIFUNCIÓN 170MM

Más vistas
Referencia: 071401 588
Descripción
ALICATES VDE MULTIFUNCIÓN 170MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

3 herramientas en 1: corta, desenfunda y pela cables eléctricos.
Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC) Norma: IEC 60900
- Fácil y cómodo de utilizar, ofreciendo un gran ahorro de tiempo al no tener que cambiar de herramienta para el trabajo con cables y mangueras
- Corta y desenfunda un cable con unos sencillos y cómodos movimientos
Mango ergonómico para un agarre cómodo y seguro
- 2 componentes VDE antideslizantes con collar ampliado para evitar contactar con zonas conductoras
Filo de corte endurecido por inducción que le aporta gran dureza y durabilidad
Cuchillas frontales con un ángulo de trabajo óptimo
Superficie cromada y pulida

Ver más

Vídeo
Remitente:
Destinatario: