Grosor de las puntas de la mordaza |
9.5 mm |
Material |
ST |
Anchura de las puntas de la mordaza |
6 mm |
Superficie |
CR |
Longitud |
160 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 1 componentes |
Anchura de las mordazas |
18 mm |
Longitud de las mordazas |
30 mm |
Grosor de las mordazas |
9.5 mm |
Estándar EN |
60900 |
Longitud en pulgadas |
6-1/4 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
167.000 g |
ISO |
5745 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07150191 |