900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

AIRLESS WAM 3700 PLUS

Más vistas
Referencia: 0701891370
Descripción
AIRLESS WAM 3700 PLUS
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 3 semanas. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Equipo eléctrico para la pulverización de plasters y pinturas sobre paredes lisas o rugosas
- Capacidad de proyección de todo tipo de pinturas, esmaltes, banices, membranas, impermeabilizantes, cloro cauchos, resinas epoxi, etc
- Gran potencia y caudal Su gran potencia y caudal le permite pulverizar perfectamente productos de gran viscosidad
- Carro con ruedas de goma Se puede transportar cómodamente gracias al robusto carro cromado sobre el que va montado, resistente a la oxidación y al ataque de disolventes Las ruedas corren por ciualquier terreno y evitan ralladura
- Control eléctrónico digital de la presión Mantiene la presión constante durante la aplicación evitando discontinuidades en el caudal y consiguiendo excelentes acabados
- Potente motor refrigerado y herméticamente sellado Permite proyectar con gran longitud sin caídas de presión Los elementos del motor están protegidos del polvo, suciedad y del overspray, garantizando una larga vida al motor
- Sistema de auto limpieza Con circuito de retorno para conseguir tanto un rápido cebado como una eficaz y cómoda limpieza del equipo
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Ver más

Remitente:
Destinatario: