Condiciones de temperatura máxima |
180 °C |
Longitud |
15 m |
Diseño |
Bobina |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-60 °C |
Diámetro exterior |
7.0 mm |
Sección transversal del hilo |
1 mm² |
Tensión nominal |
10000 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
68.067 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07701144 |