Sección transversal nominal del cable |
3 x 1,5 mm² |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Longitud |
50 m |
Diseño |
Lote |
Anchura |
8.7 mm |
Color |
Blanco;Marrón;Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Grosor |
3.8 mm |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
81.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0770205 |
Ficha Técnica |
32408084.pdf |