Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 071554 05 090 1

TREINFL-HAND-CARTRUCK

TREINFL-HAND-CARTRUCK

Descripción

TREINFL-HAND-CARTRUCK
Inflador de neumáticos analógico
Mediciones precisas mediante un manómetro con las debidas protecciones

Larga vida útil


Boquilla de conexión con amortiguación que absorbe eficazmente los impactos no deseados.



Manejo sin problemas


Filtros metálicos incorporados que tamizan las partículas de suciedad sin reducir el flujo de aire.



Medición de los valores siempre exacta


Dispositivo de medición protegido mediante mecanismos de seguridad integrados.



Manómetro de precisión de fácil lectura


El reloj indicador de gran tamaño ofrece suficiente espacio para el gráfico de escala.


  • Conecte la espiga de manguera a la válvula del neumático y gírela media vuelta

  • Desinflado: Empuje la palanca hasta la mitad

  • Inflado: Empuje la palanca hasta el tope

EAN

4011231742948
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

25171903
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

12 bar
Más Información

Medio que se puede medir

Aire
Más Información

Diámetro del manómetro

80 mm
Más Información

Rosca de conexión

Diámetro nominal de 18 mm x 1,5 mm
Más Información

Longitud de la manguera

500 mm
Más Información

Presión de trabajo máxima

16 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1057.250 g
Más Información

Condiciones de presión para la exactitud de la medición

< 0,08 bares: 0-4 bares
Más Información