Regleta ST10 para montaje integrado

Ref.: 0976900540
Ver todas las versiones

AIR SKT-TBL-ST10-SILVER-2,5MCBL-3PLU

Descripción

AIR SKT-TBL-ST10-SILVER-2,5MCBL-3PLU
Regleta ST10 para montaje integrado
Para atornillar sobre superficies de cocina o debajo de ellas, en la oficina, en la sala de estar o en los muebles donde se coloquen aparatos tecnológicos
  • Carcasa de aluminio anodizado plateada
  • Regleta de esquina con 3 enchufes
  • Con cable de conexión a la red eléctrica de 2,5 m y enchufe sin montar
  • Orificios para tornillos/orificios de montaje en el panel trasero
  • Enchufes con protección de contacto

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Material del perfil

Aluminio
Más Información

Longitud del cable

2.5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

834.000 g
Más Información

Número de enchufes

3 unidades
Más Información

ODU

0
Más Información