Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
795 mm |
Apto para la anchura del armario |
800 mm |
Anchura |
37 mm |
Color |
Color plata |
Grosor |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
285.000 g |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685250107 |