Acoplamiento rápido aire comprimido

Ref.: 06991213
Ver todas las versiones

CUPL-QCKRLSE-PN-BRS-7.2X13MM

Descripción

AIR CUPL-QCKRLSE-PN-BRS-7.2X13MM

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

35 bar
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

13 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06991213