Acero al cromo-vanadio endurecido al aire
Cabeza de impacto de seguridad endurecida
Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.
Vástago endurecido en toda su longitud
De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.
Hoja rectificable
Mangos de PVC resistentes al aceite
Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.
Impactos por rebote
El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.
Mango octogonal
Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.
Material |
CR-V-ST |
Longitud |
250 mm |
Anchura del filo de corte |
10 mm |
Diámetro de la superficie de impacto |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
99.600 g |
Catálogo General |
07146362 |