AIR AY-TEXTSEALINGBRUSHTAPE-SLIDDR-G
Descripción
AIR AY-TEXTSEALINGBRUSHTAPE-SLIDDR-G
Cepillo textil
Para puertas correderas de muebles
- Para sellar las juntas entre las hojas de la puerta
- Protección contra el polvo para puertas correderas de muebles
- Autoadhesiva
Material |
PLA |
Más Información
Longitud |
10 m |
Más Información
Anchura |
6.7 mm |
Más Información
Color |
Gris |
Más Información
Código del sistema armonizado |
59119090900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
97.000 g |
Más Información
Altura |
11 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/air-ay-textsealingbrushtape-sliddr-g-1
440182
AIR AY-TEXTSEALINGBRUSHTAPE-SLIDDR-G
AIR AY-TEXTSEALINGBRUSHTAPE-SLIDDR-G<br>Cepillo textil<br>Para puertas correderas de muebles<br><ul><li>Para sellar las juntas entre las hojas de la puerta</li><li>Protección contra el polvo para puertas correderas de muebles</li><li>Autoadhesiva</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47139.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/47139.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
/Default Category/Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
/Default Category/Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles
/Default Category/Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Herraje puertas correderas para muebles
2024-02-16T19:33:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!