ADITIVO DIESEL ADBLUE

Más vistas
Descripción
ADITIVO DIESEL ADBLUE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Para motores diésel con tratamiento de escape SCR
Características
• Para la reducción de óxidos de nitrógeno en los gases de escape.
• Contiene el 32,5% de solución acuosa para reducir la contaminación emitida por el vehículo.
• Válido para vehículos que cumplan Euro-4, Euro-5, Euro-6 (automóviles).
• Conforme a las especificaciones ISO 22241-1.
• Art. Nº-5861 700 001 aprobado por las marcas:
Mercedes Benz, A 000 583 0107
BMW X 83190441139
VW/Audi, G 052 910 A2
Mazda, 0000-AD-002
Ventajas
• Reduce la contaminación del vehículo.
• Evita posibles fallos en los sistemas de control de emisiones a la atmósfera.
• Posibilidad de aplicarlo mediante adaptador para evitar derrames innecesarios.
Beneficio
• Mejora el rendimiento del motor.
• Garantía de OEM.
Consumo aproximado:
Camión:
Entre 4 y 8% del total del depósito.
Coche:
Mediano: 1 litro cada 1000 Km (100 cl cada 100 Km)
Monovolumen: 1,5 litros a los 1000 Km (150 cl cada 100 Km)
SUV: 2 litros a los 1000 Km (200 cl cada 100 Km)
Modo de empleo
Botella de 1,89 litros
Abra el adaptador, ponga el cuello del envase en la boca del tanque y empuje hacia abajo. Vacíe el contenido y retírelo de la boca del tanque en orden inversa.
Botella de 10 litros
Utilice el adaptador Art. Nº 0891 700

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5861700001 ADITIVO DIESEL ADBLUE 1,89L 4 uds. VER
5861700002 ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L 1 ud. VER
5861700003 ADITIVO ADBLUE 210L 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver