Cinta suave de PE 3M™ 471 de excelente calidad

Ref.: 5M47150
Ver todas las versiones

ADHTPE-UNI-471-VINYL-W-50MMX33M

Descripción

ADHTPE-UNI-471-VINYL-W-50MMX33M
Cinta suave de PE 3M™ 471 de excelente calidad
Es apta para cubrir y cerrar todo tipo de superficies (aun redondeadas e irregulares) y recipientes, para trabajos de decoración de interiores, para señalización de peligros, para demarcación de campos de juego y otras áreas, además de para trabajos de demarcación, señalización y protección en general. Esta película es muy suave, resiste a la abrasión y es resistente a numerosos disolventes, a excepción de las cetonas, los hidrocarburos clorados y los ésteres.
  • Excelente resistencia a la abrasión y buenas capacidades de adaptación
  • Muy flexible y expansible
  • Resistente a numerosos disolventes
  • Ideal para utilizarse tanto con pinturas al agua como con contenido de disolventes
  • Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y caucho

  • Trabajos de pintura multicolor o capas de diseño en el sector de las reparaciones de vehículos, especialmente indicada para enmascarar componentes de plástico

  • Idónea para demarcación y señalización de suelos

  • Marcas de seguridad, advertencia o peligro

  • Demarcación de puntos peligrosos en maquinaria

  • Estancamiento de bidones y otros recipientes en los que no deban producirse fugas

  • Idónea para señalización, demarcación y decoración

  • Protege piezas y equipos de la abrasión

  • Colores interiores y señalización de seguridad

  • Carriles de transporte y señales de seguridad

  • Señalización mediante colores en objetos, instrumentos, etc.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

27 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

4 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

seco, a temperatura ambiente
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

16 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

130 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.13 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

27 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

16 °C
Más Información

Material del reverso

Película de vinilo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

307.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

77 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5M47150