Almohadilla para transporte

Ref.: 0875850110
Ver todas las versiones

-ADHTPE-TRNPRT-PADW10-40X40X10MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-ADHTPE-TRNPRT-PADW10-40X40X10MM
Almohadilla para transporte
Almohadillas de espuma ligeramente adhesivas para el transporte seguro de superficies que requieran protección

Protección segura para el transporte

Previene las marcas y los arañazos causados por el rozamiento al fijar los distanciadores sobre las superficies delicadas antes del transporte.

Sin residuos de adhesivo

Los distanciadores se pueden volver a retirar fácilmente después del transporte sin dejar residuos de adhesivo ni decolorar la superficie.

La superficie se mantiene limpia

La superficie sellada evita que las almohadillas se ensucien. De esta forma, se previene que se produzcan rayaduras en la superficie, lo que podría suceder si se utilizan elementos tales como mantas, esterillas de espuma, etc.


Fije la almohadilla únicamente en superficies secas y con acabado completo. No la exponga a la luz directa del sol, ya que se podrían quedar restos de adhesivos en la superficie en casos individuales. Dada la amplia variedad de materiales de superficie, siempre se deben llevar a cabo pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad de la almohadilla para transporte con la superficie. Se pueden colocar durante un máx. de 1 año.


Para el apilamiento, el almacenamiento y el transporte seguros y protegidos de cualquier pieza de superficie delicada, p. ej., estanterías, estantes, perfiles de ventana, hojas de puertas, paneles de cristal, placas de piedra y metal, etc. Para las superficies de madera, recomendamos las variantes W10 o W25.


Si se almacena en un lugar fresco y seco (de +15 °C a +25 °C, sin luz solar), las almohadillas mantendrán una adherencia óptima durante 24 meses. Lea el etiquetado del envase.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

Material de espuma de PE
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Blando
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -2
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

in accordance with ISO 1926
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Alargamiento de ruptura

100 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Densidad

33 kg/m³
Más Información

Tipo de adhesivo

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39211900910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.527 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0875850110

Ficha Técnica

32410721.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!