Cinta adhesiva

Ref.: 0874100040
Ver todas las versiones

ADHTPE-RED-50MMX20MX0,13MM

Descripción

ADHTPE-RED-50MMX20MX0,13MM
Cinta adhesiva
Para su adhesión en superficies de corte de aislamiento de tubos. Para agrupar y proteger.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base adhesiva

Caucho
Más Información

Fuerza adhesiva a 10 mm

2.6 N
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-18 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización;Montaje y fijación
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-10 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

215 %
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.13 mm
Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

152.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!