Filial |
Universal |
Resistencia ultravioleta |
No |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material |
PES |
Durabilidad de la unión |
Excelente resistencia |
Base adhesiva |
Caucho |
Fuerza adhesiva mínima a 25 mm |
13 N |
Longitud |
50 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
25 °C |
Extraíble sin residuos |
No |
Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %) |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-10 °C |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización;Montaje y fijación;Paquete |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
5 °C |
Alargamiento de ruptura |
20 % |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Grosor |
0.18 mm |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
25 °C |
Sin disolventes (< 1 %) |
Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) |
Sí |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Material del reverso |
Fibra con revestimiento de poliéster |
Código del sistema armonizado |
59061000000 |
Resistencia a la humedad |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
423.334 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0874100204 |