900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ADHESIVO SELLADOR K+D FAST

Más vistas
Descripción
FORMACIËN DE PIEL RAPIDA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Adhesivo sellador elástico con base de poliuretano de rápida formación de piel.
• Adhesivo monocomponente con base poliuretano. Secado por absorción de humedad ambiental de fuera hacia dentro.
• Sellador adhesivo para aplicaciones que requieran sellado, adhesión y un pintado rápido.
• Permanentemente elástico.
• Muy buena adhesión en todo tipo de superficies, flexible con la capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
• Alto grado de estabilidad.
• Excelentes propiedades en su aplicación. Se puede aplicar con espátula. Para texturados aplicar con pincel.
• Formación de piel 20 min.
• Después de 20 minutos de su aplicación puede ser repintado. Con todas las pinturas utilizadas en la automoción incluso con base agua.
• Para el contacto con alimentos (certificado ISEGA).
APLICACIONES:
• Para reparación, construcción y transformación de turismos. Vehículos industriales, cisternas, frigoríficos, climatización, industria naval.
• Zonas de aplicación: para paneles traseros, piso del maletero, paso de rueda aletas, parte inferior carrocería, puertas. Para uniones vistas o protegidas. También para madera, metalúrgica e industria en general.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0890100730 K+D FAST NEGRO CARTUCHO 300ML NEGRO 1 ud. VER
0890100720 K+D FAST GRIS CARTUCHO 300ML GRIS 1 ud. VER
0890100710 K+D FAST BLANCO CARTUCHO 300ML BLANCO 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver