ADHESIVO PARA TEJAS

Más vistas
Descripción
ADHESIVO PARA TEJAS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Adhesivo monocomponente de alto rendimiento mecánico.
- Perfecto pegado de las tejas al soporte.
- Buena resistencia al envejecimiento.
Sistema de fijación sencillo, rápido y seguro.
- Mejora el rendimiento y reduce el coste en comparación al sistema tradicional.
- Ideal para trabajos de reparación.
- Mejora la movilidad y reduce la fatiga del operario. Menor número de operarios para la realización de la tarea.
- Uso de dosis exactas, sin pérdida de material por goteo.
Sistema limpio.
- Requiere menos limpieza que otros sistemas.
Perfecta flexibilidad y adherencia sobre hormigón, tejas, ladrillos, mármol, gra-nito, metal, madera, porexpan, etc...
- Permite pegar las tejas a materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
- Absorbe las dilataciones procedentes de cambios climatológicos.
- Resistente a las acciones del viento.
Adhesivo de curado rápido, incluso en presencia de humedad.
- La teja fijada al soporte más rápidamente, evitando que se despegue por causas ambientales o por propios trabajos de colocación.
Dosis exactas.
- Por su sistema no hay pérdida de material, consiguiendo así un ahorro frente a otros sistemas.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario:
089232410 ADHESIVO PARA TEJAS CÁNULA 750ML 1 ud. VER
08923242 ADHESIVO PARA TEJAS (750ml.) 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver