Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
10 mm |
Diámetro interior del manguito |
1.0 mm |
Grosor de la pared del manguito |
0.15 mm |
DIN |
46228 |
Sección transversal del hilo |
0.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.053 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0557184316 |