Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Tipo de racor |
Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
120 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1250 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
850 mm |
Material de la puerta |
Madera;Metal |
Posición de la puerta |
Compatible |
Opción de montaje |
Lado de bisagra: montaje del cabezal |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
2800 mm |
Declaración de conformidad EC (CE) |
No |
Campo de aplicación |
Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Puertas antipánico;Puertas de protección contra humo;Puertas de protección contra incendios |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Declaración Ambiental de Producto |
No |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
460.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688002190 |