Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Longitud |
60 mm |
Anchura |
38 mm |
Diámetro del orificio alargado |
9 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M12 |
Grosor |
6 mm |
Adaptador adecuado para |
Tornillo de doble rosca, M12 |
Longitud del orificio alargado |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Peso del producto (por artículo) |
84.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0865999120 |