Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0688009193961 1

ADAPTADOR GUILLOTINA AT48 L950MM

ADAPTADOR GUILLOTINA AT48 L950MM

Descripción

Esta pieza permite la colocación de una guillotina, sin hacer canal en la parte inferior de la puerta.

Ideal para reacondicionar puertas existentes.

Se puede cortar hasta 100mm de largo.

• Se colocará en aquellas puertas que no tengan la posibilidad de hacer una canal inferior en la puerta, como, por ejemplo puertas de metal, puertas de PVC o similares.
• Fabricado en aluminio.
• Color aluminio EV1.
• Superficie anodizada.
• Instalación sencilla en la cara de la puerta.
• Fijación mediante los tornillos previstos.
• Cortable de largo.

EAN

4049557506388

Unidades de envasado

1

UNSPSC 60801

31162503

UNSPSC 9.0501

31162503

Material

Aluminio

Longitud

950 mm

Color

EV1

Superficie

Anodizado

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información