EAN | 4048539224470 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 27131601 |
UNSPSC 9.0501 | 27131601 |
Conexión de aire comprimido | Rosca de tubo cónica de 1/4 pulgadas, rosca externa |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 19 mm |
Capacidad de flujo | 2100 l/min |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera | 8.0 mm |
Longitud | 41 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera | 12.0 mm |
Ficha técnica | 32410908.pdf |