900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 300ML

Más vistas
Referencia: 08931071
Descripción
ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 300ML
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Lubricante especial fluido e incoloro para zonas de engrase en contacto con alimentos
- Lubricante especial fluido
- Excelentes propiedades lubricantes en puntos de difícil acceso, gracias a su baja viscosidad
- Efecto limpiador que garantiza la máxima protección en zonas de maquinaria y transporte expuestas a esfuerzos hidráulicos
- Consumo reducido
- Sin impacto visual cuando se produce un contacto ocasional entre el lubricante y el producto
- Olor y sabor neutrales
- No altera el sabor ni el olor de los alimentos, por tanto permite la garantía de los alimentos
- Múltiples aplicaciones en la fabricación manipulación y/o en el envase de alimentos así como en productos farmacéuticos y cosméticos, cuando se producen contactos ocasionales entre el producto y el fabricante
- Homologado por la LGA (Organismo Industrial de Baviera)
- Inocuo desde el punto de vista fisiológico
- Sin efecto nocivo para piel y mucosas
- No es tóxico
- Resistencia térmica -10°C a +180°C
- Larga duración de vida del lubricante para una amplia gama de temperaturas
- Buena compatibilidad en los materiales
- Múltiples aplicaciones sobre diferentes soportes, p ej: aluminio, acero inox materias sintéticas compatibles con aceite mineral, como PD, PE, PS, nylon, vidrio de policarbonato, tejidos epoxi duros como el vidrio, etc
- Hidrófobo
- Repele el agua
- Buenas propiedades anticorrosivas
- Sin resinas ni ácidos
- Resistente al envejecimiento
- Sin silicona y AOX

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: