Señalización
-
Referencia: 0812500500
- Lámina reflectante color blanco y rojo, Reflectante Nivel 2
- Plancha soporte de aluminio de 1,4+/-0,1 mm Aleación 1200H14
- Bordón exterior a toda la superfície reflectante
- Panel cuadrado de dimensiones 500 x 500 mm
- Número de homologación impreso sobre la placa V20008 (BOE núm22-
Anexo XI)
- Según: RD 2822/1998, 23-12-98
-
Referencia: 0812420301
- Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- Tecnología LED
- Bajo consumo
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Cierre hermético
- Tensión de alimentación de 10 a 30V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 420 300/4, PMMA Art Nº 0812 420 3 01/4 y tulipa de policarbonato
Beneficios
- Sin mantenimiento
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 0812420300
- Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- Tecnología LED
- Bajo consumo
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Cierre hermético
- Tensión de alimentación de 10 a 30V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 420 300/4, PMMA Art Nº 0812 420 3 01/4 y tulipa de policarbonato
Beneficios
- Sin mantenimiento
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081242 018
Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto-móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- Incluye bombilla de 12V
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Tensión de alimentación de 12 ó 24V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de PMMA y parte superior de policarbonato
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081242036
Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto-móviles en aplicación del Reglamento
Nº65 ECE
- Incluye bombilla de 12V
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Tensión de alimentación de 12 ó 24V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de PMMA y parte superior de policarbonato
Beneficios
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081242 026
Magnético con enrollador de cable y enchufe para mechero para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras.
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- La bombilla no está incluida
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Tensión de alimentación de 12 ó 24V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 42 017, PMMA Art Nº 0812 44 016/026 y parte superior de policarbonato
Beneficios
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081242 017
- Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- La bombilla no está incluida
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Tensión de alimentación de 12 ó 24V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 42 017, PMMA Art Nº 0812 44 016/026 y parte superior de policarbonato
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081242 016
- Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- La bombilla no está incluida
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Tensión de alimentación de 12 ó 24V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 42 017, PMMA Art Nº 0812 44 016/026 y parte superior de policarbonato
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081244 380
- Rollo de cinta adhesiva para recuperar la parte exterior, deteriorada de las placas traseras de señalización, en remolques y autobuses
- Ideal para las placas que tengan la franja exterior deteriorada por el sol y la parte central de panel de abeja amarilla esté bien
- Color rojo: Más resistente a los rayos del sol Para aquellos clientes que se les deteriora mucho el contorno
- Color naranja: La standard del mercado
- Rollos de 6m
- Homologadas según normativa europea ECE 70
- Lámina retroreflectante Clase II
- Al no tener que sustituir la placa evitamos posibles deterioros de la superficie como agujeros grandes donde van los remaches al extraer la placa, etc
- Al tener dos colores abarcamos el 100% del mercado
- Con un rollo de 6 metros podemos reparar 4 placas de 566x197 y 2 placas de 1130x197
- El dorso del rollo es adhesivo para colocarla encima de la franja vieja o bien eliminar los restos
- Ahorro de tiempo y material
- Antes de colocarla en la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo Eliminar la suciedad con limpiador de frenos, Art Nº 0890 108 724
-
Referencia: 0812420303
- Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- Tecnología LED
- Bajo consumo
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Cierre hermético
- Tensión de alimentación de 10 a 30V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 420 300/4, PMMA Art Nº 0812 420 3 01/4 y tulipa de policarbonato
Beneficios
- Sin mantenimiento
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 0812420304
- Para tractores, camiones, remolques, vehículos de servicio y maquinaria de obras
Características
- Cumple con la homologación para luces especiales de aviso para auto móviles en aplicación del Reglamento Nº65 ECE
- Tecnología LED
- Bajo consumo
Ventajas
- Fabricado en Suiza
- Cierre hermético
- Tensión de alimentación de 10 a 30V
- Diferentes tipos de acople según la aplicación que se le quiere dar
- Base de goma Art Nº 0812 420 300/4, PMMA Art Nº 0812 420 3 01/4 y tulipa de policarbonato
Beneficios
- Sin mantenimiento
- No permite la entrada de agua ni polvo, evitando que el motor gripe
-
Referencia: 081242 046
TULIPA ROTATIVO HALOGENO NARANJA
-
Referencia: 081244 7
Características
• Cinta adhesiva para la colocación en camiones y vehículos especiales.
• Cumple con la normativa DIN 30710.
• Color rojo y blanco.
• 2 anchos disponibles, 141mm y 282mm.
• Los rollos son de 9 metros.
• Para carroceros, camiones de basura, contenedores de basura y el mantenimiento de camiones.
-
Referencia: 081244 6
Características
• Cinta adhesiva para la colocación en camiones y vehículos especiales.
• Cumple con la normativa DIN 30710.
• Color rojo y blanco.
• 2 anchos disponibles, 141mm y 282mm.
• Los rollos son de 9 metros.
• Para carroceros, camiones de basura, contenedores de basura y el mantenimiento de camiones.
-
Referencia: 081244 813
- Placas señalización de peligro para el montaje en la parte trasera de remolques y plataformas a partir de 3.500kg.
- El dorso de la placa es adhesiva para colocarla en diferentes lugares que necesiten una forma concreta.
- Antes de colocarla en la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Eliminar la suciedad con Eliminador de frenos, Art. Nº 0890 108 724.
- Homologadas según normativa europea ECE 70.
- Amarillo reflectante con marco rojo reflectante.
- Lámina retroreflectante Clase II.
- Las placas no llevan soporte metálico.
-
Referencia: 081244 814
• Placas señalización de peligro para el montaje en la parte trasera de remolques y plataformas a partir de 3.500kg.
• Homologadas según normativa europea ECE 70.
• Amarillo reflectante con marco rojo reflectante.
• Lámina retroreflectante Clase II.
-
Referencia: 081242 047
TULIPA PARA ART Nº 081242036
-
Referencia: 0812420306
TULIPA PARA ART Nº 0812420301/303/304
/Apli/Accesorios automóviles /Señalización