900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Imprescindibles Auto

74 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • LIMPIADOR DE LLANTAS 400 ML

    LIMPIADOR DE LLANTAS 400 ML

    Referencia: 5861900009
    Limpiador especial sin ácido, de alta eficiencia en llantas y tapacubos de acero y aleación
    Modo de empleo
    Pulverizar a una distancia de 15 a 30 cm. Deje actuar el producto durante unos 5 o 10 minutos. Quite la suciedad con un paño húmedo o una esponja, y enjuague bien con agua limpia. Si es necesario, lávese como de costumbre en el túnel de lavado.
    No dejar el producto secar.
    Nota
    No aplicar sobre superficies calientes o bajo la luz solar directa.
    Se recomienda realizar la aplicación con una temperatura ambiente entre 10 y 25 °C.
    Proteger el producto de las heladas.
    • Elimina incluso la suciedad más rebelde de forma rápida y sin esfuerzo, como polvo de frenos quemado, caucho, residuos de alquitrán y otras contaminaciones viales.
    • La fórmula no afecta la superficie de la llanta ni a los tornillos de la rueda.
    • Aplicación por pulverizador a dos dedos.
    • Boquilla con cierre de seguridad.
    • Aplicable a llantas y tapacubos tanto de acero como de aleación.
    • Indicado para consumidor final.
    • Contiene 400 ml.
  • DISP. LIMPIEZA-CLNGUN-(TOP GUN PLUS)

    DISP. LIMPIEZA-CLNGUN-(TOP GUN PLUS)

    Referencia: 0891703160
    DISP. LIMPIEZA-CLNGUN-(TOP GUN PLUS)
  • MANÓMETRO 0,7 - 11 BARES

    MANÓMETRO 0,7 - 11 BARES

    Referencia: 071554054
    Para presiones de 0,7 a 11 bares.
    - Gran resistencia a golpes, caídas e incluso a aplastamiento.
    - Para todo tipo de vehículos como coches, camiones, motocicletas, bicicletas etc.
    - Válvula de descarga.
    - Homologación C.E.
    - Número de certificado de calibración en la parte trasera de la esfera del manómetro y hoja con datos de la certificación en el interior de la caja con la que se entrega el manómetro.
    - Instrucciones de montaje incluidas dentro de la caja.
    - En caso necesario, acoplar el rácor rápido incluido dentro de la caja en la manguera, nunca directamente en el manómetro.
  • RAIN OFF, 100 ML

    RAIN OFF, 100 ML

    Referencia: 0893012417
    Tratamiento líquido para las lunas y cristales que mejora la visibilidad durante la conducción en lluvia, granizo y nieve
    Características
    - Fórmula líquida altamente duradera de última generación.
    - Mejora la seguridad en la conducción.
    - Elimina el velo de las escobillas endurecidas gracias a su bajo coeficiente de fricción.
    - Mejora el barrido de la escobilla y evita su ruido.
    - No provoca corrosión en los metales.
    - Se puede utilizar en todo tipo de cristales, automoción, espejos, marinos y en el hogar.
    - Efecto instantáneo. Para que se produzca el desplazamiento del agua el vehículo debe alcanzar una velocidad de 50-60 km/h.
    Ventajas
    - Permite una conducción mucho más segura en condiciones de lluvia, granizo o nieve ya que hace que el agua se agrupe y resbale por la luna.
    - La fórmula líquida hace que el producto sea más duradero.
    Beneficios
    - Mejora la conducción bajo lluvia, nieve o granizo sobretodo por la noche.
    - Previene el cansancio prematuro y la fatiga en la conducción.
    - Permite tener una mayor seguridad y una reacción más rápida ante cualquier imprevisto en la conducción.
    - Reduce el stress en la conducción provocado por la climatología adversa.
  • GAMUZA MICROFIBRA BIG 50X70 CM

    GAMUZA MICROFIBRA BIG 50X70 CM

    Referencia: 0899900135
    Microfibra de alta calida ideal para el secado rápido de vehículos después del lavado.
    Características
    - Paño de microfibra de gran grosor.
    - Tejido suave, efecto esponja.
    - Se puede lavar a 60ºC en la lavadora sin suavizante.
    Ventajas
    - Rápida y excepcional capacidad de absorción (500% de su peso).
    - No deja marcas de agua sobre la pintura.
    - Mantiene sus propiedades después del lavado.
    Beneficios
    - Ahorro en tiempo
    - Calidad de trabajo sin marcas de lavado.
    - Larga vida útil.
  • BAYETA DESCONTAMINADORA

    BAYETA DESCONTAMINADORA

    Referencia: 0585300320
    Para limpiar y descontaminar superficies no porosas, pintadas, barnizadas o cromadas
    Características
    • Producto con una capa de goma de polímero especial para tratar super- ficies.
    • Alternativa a la típica goma de pulverizados.
    • Áreas de aplicación: pintura de coche, cristales y superficies cromadas.
    Ventajas
    • Ideal para pre-pulidos y para eliminar pulverizados.
    • Limpia y descontamina la pieza de impurezas, restos de hollín, carbonilla, insectos y cualquier suciedad adheri- da a la pieza.
    • También apto para recuperar ópticas de policarbonato.
    • Disponible en 4 formatos: esponja, disco, manopla y bayeta.
    Beneficios
    • Acabados excepcionales.
    • Limpieza profunda.
    • Descontamina las piezas dejando la superficie cómo nueva.
    Modo de empleo
    Humedecer siempre la superficie y el producto con agua o agua jabonosa y aplicar. Limpiar y secar con una bayeta de microfibra. Dejar secar la cara del polímero sin tocar ninguna superficie.
  • BOTELLA PULVERIZADORA 1000ML.

    BOTELLA PULVERIZADORA 1000ML.

    Referencia: 0891502003
    Para aplicar distintos tipos de productos químicos de forma segura.
    Características
    - Contenedor de plástico de alta resistencia a impactos.
    - Con estala de llenado en ml en incrementos de 100 ml en el de 0,5 litros y de 200 ml en el de litro.
    - Espacio para colocar etiquetas identificativas de seguridad.
    - La boquilla tiene 3 regulaciones, cerrado, en abanico y en chorro compacto.
    Ventajas
    - Podemos tener varios productos químicos sin error en las aplicaciones, ya que permite marcar el producto que contiene.
    Beneficios
    - Mejora el control de las empresas en cuanto a riesgos laborales se refiere
  • LAMPARA REPUESTO CJTO. TURISMOS

    LAMPARA REPUESTO CJTO. TURISMOS

    Referencia: 07209614
    DDU-LAMPARA REPUESTO CJTO. TURISMOS
  • ALCOHOL ISOPROPÍLICO IPA CLEANER 500ML

    ALCOHOL ISOPROPÍLICO IPA CLEANER 500ML

    Referencia: 0893223500
    Alcohol isopropílico en spray para la limpieza y desengrasado de cualquier tipo de superficie. Residuo cero.
    Características
    - Ideal para limpiar todo tipo de superficies, incluidos los plásticos.
    - En automoción para la limpieza puntual de restos de alquitrán, resina, pegamento, etc... antes de pintar o bien antes de pulir.
    - Se puede utilizar en la limpieza de instrumentos de precisión, superficies de alto brillo y desengrasado de cristales para su posterior sellado.
    - Perfecto para la limpieza de superficies antes de colocar vinilos de decoración y también como desengrasante de uso general en piezas metálicas.
    - No deja residuo ni humedad cuando seca.
    - Evaporación muy rápida.
    - Antiestático.
    Ventajas
    - Múltiples aplicaciones en todos los sectores industriales tales como automoción, construcción, industria del metal, mantenimiento e industria maderera.
    - No carga eléctricamente los componentes de plástico ni metálicos.
    Beneficios
    - Menor tiempo de espera de secado.
    - Preparación perfecta de la superficie ya que deja residuo cero.
    - Mejora la adhesión gracias a su poder antiestático.
  • DESENGRASANTE GREEN 500ML

    DESENGRASANTE GREEN 500ML

    Referencia: 0893474
    - Desengrasante universal especialmente efectivo contra la grasa y resinas
    Características
    - Limpia eficazmente las superficies metálicas, piezas, motores, carrocerías, maquinaria industrial y en general cualquier suciedad derivada de grasa y resinas
    - Facilita la eliminación de la suciedad de un modo rápido y compatible con la mayoría de superficies
    - No ataca a la pintura, cromo, plástico, caucho y superficies metálicas
    - No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos
    Ventajas
    - Reduce la cantidad de emisiones nocivas y perjudiciales para la salud y medioambiente
    - Desengrasante multiuso para múltiples aplicaciones
    Beneficios
    - Desengrasante multiuso para la limpieza general del vehículo, fácilmente biodegradable, respetuoso con el medio ambiente y altamente efectivo
  • LIMPIADOR CRISTALES ECO 500ML

    LIMPIADOR CRISTALES ECO 500ML

    Referencia: 089022001
    Limpiador registrado bajo el registro ECOLABEL que identifica aquellos productos que tienen bajo impacto ambiental reducido en todo su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta la producción, uso y eliminación.

    Características:
    - Se puede utilizar en cualquier tipo de espejo o cristal, como por ejemplo lunas de automóviles, espejos y cristales.
    - Olor suave y agradable.
    - Elimina la suciedad común de las lunas de vehículos y manchas en espejos y cristales.
    - Respetuoso con el medio ambiente bajo la Directiva (CE) N° 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 25 de noviembre de 2009 sobre la etiqueta ecológica de la UE.
    - Certificado ECOLABEL DE/020/185.

    Ventajas:
    - Producto ideal para aquellas empresas que se declaren “ecológicas“ y aboguen por productos declarados bajo la regulación ECOLABEL.
    - Respetuoso con el medio ambiente y las personas.

    Beneficios:
    - Reduce el impacto medioambiental, manteniendo una alta efectividad en la limpieza.
    - Ideal para aquellas empresas que se declaren ecológicas.
  • MICROCLTH-BASIC-GREEN-40X40CM

    MICROCLTH-BASIC-GREEN-40X40CM

    Referencia: 0899900050
    DDU-MICROCLTH-BASIC-GREEN-40X40CM
  • CLAY SERIES ESPONJA

    CLAY SERIES ESPONJA

    Referencia: 0585300110
    - Para limpiar y descontaminar superficies no porosas, pintadas, barnizadas o cromadas
    Características
    - Producto con una capa de goma de polímero especial para tratar superficies
    - Alternativa a la típica goma de pulverizados
    - Áreas de aplicación: pintura de coche, cristales y superficies cromadas
    Ventajas
    - Ideal para pre-pulidos y para eliminar pulverizados
    - Limpia y descontamina la pieza de impurezas, restos de hollín, carbonilla, insectos y cualquier suciedad adherida a la pieza
    - También apto para recuperar ópticas de policarbonato
    - Disponible en 4 formatos: esponja, disco, manopla y bayeta
    Beneficios
    - Acabados excepcionales
    - Limpieza profunda
    - Descontamina las piezas dejando la superficie cómo nueva
    Modo de empleo
    - Humedecer siempre la superficie y el producto con agua o agua jabonosa y aplicar Limpiar y secar con una bayeta de microfibra
    - Dejar secar la cara del polímero sin tocar ninguna superficie
  • CLAY SERIES MANOPLA

    CLAY SERIES MANOPLA

    Referencia: 0585300210
    - Para limpiar y descontaminar superficies no porosas, pintadas, barnizadas o cromadas
    Características
    - Producto con una capa de goma de polímero especial para tratar superficies
    - Alternativa a la típica goma de pulverizados
    - Áreas de aplicación: pintura de coche, cristales y superficies cromadas
    Ventajas
    - Ideal para pre-pulidos y para eliminar pulverizados
    - Limpia y descontamina la pieza de impurezas, restos de hollín, carbonilla, insectos y cualquier suciedad adherida a la pieza
    - También apto para recuperar ópticas de policarbonato
    - Disponible en 4 formatos: esponja, disco, manopla y bayeta
    Beneficios
    - Acabados excepcionales
    - Limpieza profunda
    - Descontamina las piezas dejando la superficie cómo nueva
    Modo de empleo
    - Humedecer siempre la superficie y el producto con agua o agua jabonosa y aplicar Limpiar y secar con una bayeta de microfibra
    - Dejar secar la cara del polímero sin tocar ninguna superficie
  • CLAY SERIES DISCO L:150MM

    CLAY SERIES DISCO L:150MM

    Referencia: 0585300150
    - Para limpiar y descontaminar superficies no porosas, pintadas, barnizadas o cromadas
    Características
    - Producto con una capa de goma de polímero especial para tratar superficies
    - Alternativa a la típica goma de pulverizados
    - Áreas de aplicación: pintura de coche, cristales y superficies cromadas
    Ventajas
    - Ideal para pre-pulidos y para eliminar pulverizados
    - Limpia y descontamina la pieza de impurezas, restos de hollín, carbonilla, insectos y cualquier suciedad adherida a la pieza
    - También apto para recuperar ópticas de policarbonato
    - Disponible en 4 formatos: esponja, disco, manopla y bayeta
    Beneficios
    - Acabados excepcionales
    - Limpieza profunda
    - Descontamina las piezas dejando la superficie cómo nueva
    Modo de empleo
    - Humedecer siempre la superficie y el producto con agua o agua jabonosa y aplicar Limpiar y secar con una bayeta de microfibra
    - Dejar secar la cara del polímero sin tocar ninguna superficie
  • AMBIENTADOR WÜRTH HENO AIR

    AMBIENTADOR WÜRTH HENO AIR

    Referencia: 0893764913
    Ambientadores para su aplicación en dispensadores automáticos.
    Características
    - Ambientador de micro pulverización con fragancias frescas para ambientar zonas de hogar, oficinas, lavabos, vestuarios, salas de reunión, despachos y en general allí donde se necesite crear un ambiente relajado y cómodo
    - No mancha gracias a su fina pulverización
    - Gran duración, por encima de los 2 meses
    - Fabricada con aceites esenciales de alta calidad
    Ventajas
    - Compatible con la mayoría de dispensadores automáticos que hay en el mercado
    - El ambientador Air se descarga totalmente, aprovechando al máximo el contenido del envase
    Beneficios
    - Este tipo de ambientadores, junto con el dispensador, son el complemento ideal para no tener ocupados los enchufes y no gastar electricidad
    - Sistema de ambientación muy económico y efectivo
    - Efecto inmediato y duradero
  • AMBIENTADOR WÜRTH BABY AIR

    AMBIENTADOR WÜRTH BABY AIR

    Referencia: 0893764912
    Ambientadores para su aplicación en dispensadores automáticos.
    Características
    - Ambientador de micro pulverización con fragancias frescas para ambientar zonas de hogar, oficinas, lavabos, vestuarios, salas de reunión, despachos y en general allí donde se necesite crear un ambiente relajado y cómodo
    - No mancha gracias a su fina pulverización
    - Gran duración, por encima de los 2 meses
    - Fabricada con aceites esenciales de alta calidad
    Ventajas
    - Compatible con la mayoría de dispensadores automáticos que hay en el mercado
    - El ambientador Air se descarga totalmente, aprovechando al máximo el contenido del envase
    Beneficios
    - Este tipo de ambientadores, junto con el dispensador, son el complemento ideal para no tener ocupados los enchufes y no gastar electricidad
    - Sistema de ambientación muy económico y efectivo
    - Efecto inmediato y duradero
  • -CANI-PETROL-BLACK-5L-2TUBES

    -CANI-PETROL-BLACK-5L-2TUBES

    Referencia: 0824010067
    -CANI-PETROL-BLACK-5L-2TUBES

74 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente