Accesorios automóviles
-
-
TIRA PERSONALIZABLE RELIEVE
Referencia: 0826020100-1Personalización de soportes para matrículas
Diseño robusto
Conforme a la normativa europea EWG 74 /483.
Tiras desmontables
Las tiras se desmontan fácilmente y se pueden suministrar por separado. -
BOMBILLA XENONLIGHT ULTRA
Referencia: 0720111152-1Bombillas Premium para mejorar la visibilidad con una temperatura de color de 4200K
Características
Temperatura de color de 4200 Kelvin. Punta plateada (H4/H7) para mejorar el diseño en las ópticas transparentes.
Ventajas
30% más de luz que una bombilla estándar. Intensa luz blanca de 4200K.
Beneficios
Mejora la visión en condiciones meteorológicas adversas. Atractivo diseño del embalaje de 2 bombillas ideales para colocar en exposición. -
BOMBILLA ULTRALIGHT
Referencia: 0720111191-1Bombillas alógenas con un 130% más de luminosidad
Características
Luz blanca para mejorar la visibilidad en la conducción.Lámparas de 12V.
Contiene un filamento ultra fino para mejorar el alcance visual. Disponible en 3 formatos, H1, H4 y H7.
Ventajas
Conducción más segura ya que se ve mejor la carretera. 130% más de luz que una bombilla estándar del mercado.
Beneficios
Gracias a la luz blanca que genera reduce la fatiga de los ojos al conducir. Mejora la visión en condiciones meteorológicas adversas. Atractivo diseño del embalaje de 2 bombillas ideales para colocar en exposición. -
PLACA MARCAJE TRASERO PARA REMOLQUE 1113 X 197 X 2 MM
Referencia: 081244 82- Placas señalización de peligro para el montaje en la parte trasera de remolques y plataformas a partir de 3500 kg
- Homologadas según normativa europea ECE 70
- Amarillo reflectante con marco rojo reflectante
- Lámina retroreflectante-Clase II -
CATADIÓPTRICO TRIANGULAR ROJO
Referencia: 081241 1Con agujeros de 5,3mm
- Base de plástico
- Distancia entre agujeros de 70mm -
PANEL PARA CARGAS QUE SOBRESALEN
Referencia: 0812500500- Lámina reflectante color blanco y rojo, Reflectante Nivel 2
- Plancha soporte de aluminio de 1,4+/-0,1 mm Aleación 1200H14
- Bordón exterior a toda la superfície reflectante
- Panel cuadrado de dimensiones 500 x 500 mm
- Número de homologación impreso sobre la placa V20008 (BOE núm22-
Anexo XI)
- Según: RD 2822/1998, 23-12-98 -
PLACA ADR UNIVERSAL PLEGABLE
Referencia: 081220 2- Color naranja retroreflectante
- Versión abatible
- Medidas: 400x300x1mm
- Cumple especificaciones según el RD 2822/1998 -
RECAMBIO ROTATIVO ANTIGUO PARA 081242 03/04
Referencia: 081242 07- Tulipa recambio para 081242 03/04
- Tulipa de recambio para dar servicio a los clientes que disponen de nuestros antiguos rotativos -
RECAMBIO ROTATIVO ANTIGUO PARA 081242 05
Referencia: 081242 08Tulipa recambio para 0812 42 05
- Tulipa de recambio para dar servicio a los clientes que disponen de nuestros antiguos rotativos -
RECAMBIO ROTATIVO ANTIGUO PARA 081242 06
Referencia: 081242 09Tulipa recambio para 0812 42 06
- Tulipa de recambio para dar servicio a los clientes que disponen de nuestros antiguos rotativos -
BOMBILLA H4 12V
Referencia: 07201101Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla -
BOMBILLA HS1 12V
Referencia: 0720110185Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla -
BOMBILLA-WURTH H4 24V 75/70W
Referencia: 07201102Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla -
BOMBILLA HB3 12V
Referencia: 07201103Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla -
BOMBILLA HB4 12V
Referencia: 07201104Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla -
BOMBILLAS 24V H4 HD (HEAVY DUTY) PARA CRUCE, CARRETERA Y ANTINIEBLA
Referencia: 07201107Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla -
BOMBILLA H1 12V
Referencia: 07201111Bombillas de 1 y 2 filamentos para cruce, carretera y antiniebla