Distanciadores

Ref.: 0519528103
Ver todas las versiones

-ABSTANDHALT-ROT-3MM

Descripción

-ABSTANDHALT-ROT-3MM

Material

PLA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.280 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!