Distanciadores

Ref.: 0519528110
Ver todas las versiones

-ABSTANDHALT-GRAU-10MM

Descripción

-ABSTANDHALT-GRAU-10MM

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!