Barrera separadora

Ref.: 0993899305
Ver todas las versiones

-BARIRFENCE-TL-FALLPROTECTION-RA1

Descripción

-BARIRFENCE-TL-FALLPROTECTION-RA1
Barrera separadora
Para trabajos de excavación en obras
  • Barrera separadora 0993899305 autorizada para uso en barreras longitudinales de conformidad con las disposiciones de RSA21
  • Barrera separadora 0993899335 autorizada de conformidad con las disposiciones de RSA21
  • Lámina encastrada en un lateral
  • Con tomas de luz fijas
  • Tubo de inserción de 42 mm de diámetro de acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Soporte de unión de plástico a prueba de roturas
  • Asa de transporte central y ergonómica
  • No conduce la electricidad conforme a DIN VDE 0681
  • Cuerpo de plástico resistente con lámina protectora en los bordes

Se suministra sin base de bolardo.

Material

HDPE
Más Información

Longitud

2150 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.5 kg
Más Información

Altura

1110 mm
Más Información

Tipo de lámina

RA1/A
Más Información

ODU

0
Más Información