Material |
PP |
Longitud |
3.4 m |
Diseño |
Enganche de grillete en un extremo;Pliegue en un extremo |
Color |
Amarillo |
Peso de carga máximo |
4000 kg |
Código del sistema armonizado |
56074919000 |
Peso del producto (por artículo) |
852.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
077201400 |