Cable adaptador ABS-E UDS

Ref.: WW01000490
Ver todas las versiones

ABS-E-UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ABS-E-UDS
Cable adaptador ABS-E UDS
Diagnóstico rápido de varias marcas en unidades de control WABCO mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador ABS-E WABCO original para UDS
  • Número de referencia del cable adaptador WABCO: 4463000020

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses WABCO

Longitud

350 mm
Más Información

Número de pasadores

15 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85442000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

341.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información