Cable adaptador ABS-D básico

Ref.: WW01000500
Ver todas las versiones

ABS-D BASIC

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ABS-D BASIC
Cable adaptador ABS-D básico
Diagnóstico rápido de varias marcas en unidades de control WABCO mediante una adaptación sencilla
  • Cable de diagnóstico ISO básico WABCO ABS-D
  • Número de referencia del cable adaptador WABCO: 4463004080

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses WABCO

Longitud

2 m
Más Información

Número de pasadores

15 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85442000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información